室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の ニッパー
室本鉄工の エレクトロニクスニッパー
エレクトロニッパ(飛散防止具付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37150635
品番
55SPM-120
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
飛散防止方式により、切断片が飛び散らないよう確実に保持します。
リード線等の切断に適しています。
全長(mm)
120
仕様
ソフトカバー付、ばね付、薄刃
トラスコ品番
342-9199
質量(g)
90
切断能力(Φmm) 鉄線
0.8
切断能力(Φmm) 銅線
1.2