ジョーズビット

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード37150863 品番JA142065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

刃先はジョーズフィット加工でねじに強力にフィットします。
アンチカムアウト効果でねじ頭のつぶれを防止します。
マグネットではつかないステンレスねじもOKです。

用途不安定な足場、悪い体勢からの締付けに最適。 トラスコ品番351-5524 材質特殊鋼 全長(mm)65 質量(g)37 先端サイズNo.2 硬さH 先端形状プラス(+) 本数2 アズワン品番65-2021-57 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37150863
2019-07-24
用途:
サッシのリフォーム作業

これはすごい。普段ベッセルのギザビットを使用していても、時々、頭をなめたビスが緩まなかったり、錆びて緩まないことがあるが、このビットはギザビットでもすべって緩まないネジが緩む(このビットでも緩まなければ、最終的に「なめたネジはずしビット」を使用しますが)。とにかく食いつきがすごい。刃先のジョーズフィット加工が精密にできるのなら、No.1ビットも、ぜひともバリエーションとしてラインナップしてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
37150915
2018-01-27
用途:
キッチンや洗面化粧台の組立の時
浜道設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

いつも購入しているところで置かなくなってしまい。このビットはネジにがっちり食いつき、外れることがないので外れて箱に傷つけることがなく。GOOD!今後もよろしくお願い致します。

2人が参考にしています
対象商品:
37150915
2015-12-26
用途:
木造建築現場でのビス締め作業。
建設業・工事業

ビス穴にピッタリですごく良い。未だ本格的に使っていないが良さそう。ただ、価格が高い。トーションビットと同じ位だと買わない。

1人が参考にしています
対象商品:
37150906
2013-08-02
用途:
家電修理

今まで沢山ビットを買いましたがこのビットは先端に食い込みギザがありネジが逃げません。インパクト電動ドライバーで使用していますが価格、品質ともに満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
37150881
2012-06-07
用途:
木工。主に細ビスメイン

同社のクッションビットより食いつくのかな?と期待して購入。
しかし細ビス、スリムビス等の頭の小さいビスに対しては
少し隙間がある。最初の打ち込み時にぐらつくので作業能率は下がる。
クッションビットと、ビットの先の角度が違うようだ。
角度が緩い。細い先割れビスには向かない。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする