エルゴフレーム

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード37151152 品番325
参考基準価格(税別)¥6,860 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

プロ用エルゴハンドルに新3906バイメタルハンドソー(研磨歯)付です。300mmのため、大型材の切断ができます。
ノコ刃は垂直0°および55°の両方に固定できます。

付属品バイメタル鋸刃1枚付 適合(使用鋸刃サイズ)300mm トラスコ品番353-2003 材質(ハンドル部)サーモプラスチック・エラストマーラバー(ブラック部)、(フレーム部)テンション・メカニズムの軸となる強力な鋼にシルバーペイントコート 質量(g)720 山数24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37151152
2024-05-02
用途:
機械加工がやりずらいところで使用しています。
鎌田ミシン商会 様 (製造業)

色々なメーカーの物を使用していますが、この商品は、万力に挟んだ鉄鋼材をぶれることなく真っ直ぐに切断できるので、大変満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする