72-10 ゴムプラハンマー ベッセル 37151256

ゴムプラハンマー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37151256 品番72-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

グリップエンドには、サッシや木枠などコーナー作業に便利なハンマーキャップ付です。
衝撃を吸収するクッションハンドルで、ウロコ状の突起が手からのすべり抜けを防止します。
ヘッドは交換式で取替え簡単です。(グリップエンドのヘッドは固定式)

呼称1ポンド 頭径(mm)34.7 頭部長(mm)124.0 全長(mm)303 ヘッド質量(ポンド)1 質量(g)364 トラスコ品番351-3700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37151265
2016-03-03
用途:
傷付いて困る所
教育・研究機関

重さも形状もバッチリ!

特に握り部分の形状が良く、滑ったりせず安心して使用できます。

対象商品:
37151247
2015-09-30
用途:
SUS薄板のばし
江口工業株式会社 様

重さ、グリップの太さと共に手に馴染み作業が楽になった。また 柄の部分でも叩く事が出来、ふとした時に役に立つ。打面を安価で交換できる事も大変助かります。

対象商品:
37151256
2015-04-14
用途:
機械部品の取り外し

使用目的には軽い商品でした。商品が悪いというわけではありません。購入時には重さを見て購入すべきでした。

対象商品:
37151256
2013-02-11
用途:
自動車の整備作業

今のところ特に不満はありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする