グリップエンドには、サッシや木枠などコーナー作業に便利なハンマーキャップ付です。 衝撃を吸収するクッションハンドルで、ウロコ状の突起が手からのすべり抜けを防止します。 ヘッドは交換式で取替え簡単です。(グリップエンドのヘッドは固定式)
安価の交換ヘッドに満足。簡単に交換できるので大変助かっています。以前のは温めて外したり、メーカーが不明でどうしようか迷う事もあった。数本購入しているがその都度、交換用ヘッドも合わせて購入している。
グリップ感が凄く良い!カカト?の部分が使えるのも気が利いてると思います。
握り部分が手にフィットしてとても振りやすいです。
軽くてとても使いやすく、思った以上に丈夫です。
1回の使用でヘッドが変形した。ステンレス等には不向きかな?