71-15 プラタンハンマー ベッセル 37151344

プラタンハンマー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37151344 品番71-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

グリップエンドには、サッシや木枠などコーナー作業に便利なハンマーキャップ付です。
衝撃を吸収するクッションハンドルで、ウロコ状の突起が手からのすべり抜けを防止します。
ヘッドは交換式で取替え簡単です。(グリップエンドのヘッドは固定式)

呼称1 1/2ポンド 頭径(mm)44 頭部長(mm)127.0 全長(mm)349 ヘッド質量(ポンド)1 1/2 質量(g)589 トラスコ品番351-3611

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37151335
2015-12-22
用途:
傷を付けたくない部品の脱着時に使用

安価の交換ヘッドに満足。簡単に交換できるので大変助かっています。以前のは温めて外したり、メーカーが不明でどうしようか迷う事もあった。数本購入しているがその都度、交換用ヘッドも合わせて購入している。

対象商品:
37151326
2015-09-23
用途:
バイクメンテナンス!
有限会社イトウクリエイション 様

グリップ感が凄く良い!カカト?の部分が使えるのも気が利いてると思います。

対象商品:
37151335
2015-02-28
用途:
ホイールバランスウエイトの打ち込み用
卸売・小売業

握り部分が手にフィットしてとても振りやすいです。

対象商品:
37151335
2013-09-08
用途:
産業機械組立
dragon project 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

軽くてとても使いやすく、思った以上に丈夫です。

対象商品:
37151344
2013-04-04
用途:
タンクローリー金具の締め付け作業

1回の使用でヘッドが変形した。ステンレス等には不向きかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする