アルミコーナーレンチ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37151834 品番ACW450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,790
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

パイプレンチでは作業できない接地配管、隣接配管、溝中配管などの狭い場所での使用に最適です。
アルミ製で軽いため、楽に作業ができます。
フレームの開き角度が大きく、楽にパイプをくわえられます。

用途
パイプのねじ込み・取り外し。
水道管、ガス管などの配管工事。
呼び寸法くわえられる管 25〜50A 外径(Φmm)くわえられる管 32〜70 全長(mm)450 質量(kg)1.20 トラスコ品番342-6751
注意
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください
ハンマー代わりに使用したり、ハンマー等で叩いて使用しないでください
歯の欠けや磨耗、目詰まりのあるときは使用しないでください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37151825
2025-08-09
用途:
農業用水道のDIY
農・林・水産業

モンキーレンチはロブテックスがお気に入りなのでパイレンも同じメーカーで揃えたくて購入しました。
軽くて食いつきも良いので満足です。

対象商品:
37151834
2021-03-24
用途:
配管工事
建設業・工事業

工事で一度、使いましたがこの低価格で
普通に良かったです。

対象商品:
37151834
2019-06-26
用途:
配管工事
建設業・工事業

御社ブランドの低価格商品がほしいですね。
アルミパイプレンチのように!
お願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
37151816
2018-12-12
用途:
ガス配管作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

配管への喰いつきも良く、使用に何ら問題ありません。また、その軽さは、作業時に様々な利点をもたらしてくれそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
37151834
2015-07-25
用途:
配管作業

狭い場所での作業に最適

対象商品:
37151816
2015-07-12
用途:
ガス配管
電気・ガス・熱供給・水道業

商品が地元で探せなかったので頼んだけど たかかったかな
商品については、想像以上でした。
使い勝手問題ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
37151825
2015-03-17
用途:
配管作業
ファンテック 様

ユニオンを外す時、普通のパイプレンチ2丁より、コーナーレンチと普通のパイプレンチを使用する事で、外しや締付けが楽になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする