スーパーツール
スーパーツールの 落下防止用コード
スーパーツールの コード 落下防止用
安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37152096
品番
ARS20B
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れています。
ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
色
黒
最大使用荷重(kg)
2
自然長(mm)
410
最大長(mm)
1600
用途
ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。
トラスコ品番
344-4210
材質
(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)
70
芯径(mm)
1.2
コード径(Φmm)
4.0