スーパーツール
スーパーツールの 落下防止用コード
スーパーツールの コード 落下防止用
安全ロープ(ナイロンロープ芯)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37152141
品番
ARN10Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,970
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ポリウレタンコードにナイロンロープを芯材として使用しています。
柔軟性・作業性に優れます。
最大使用荷重(kg)
1
最大長(mm)
1700
自然長(mm)
520
色
黄
用途
ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。
トラスコ品番
344-4147
質量(g)
85
芯径(mm)
3.0
コード径(Φmm)
5.5