曜日別特売
KF96-500CS シリコーンオイルKF96 信越化学工業 37152263

シリコーンオイルKF96

(136件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(1kg)
動粘度(mm2/s)500
内容量1缶(1kg)注文コード37152263品番KF96-500CS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

無色透明な液体。
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。

用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル適合離型・潤滑・消泡無色透明(液体)動粘度(mm2/s)500トラスコ品番492-1496質量(kg)1粘度(C/S)500危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:136
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02335094
2025-06-06
用途: 車の洗車時

洗車の時、車の黒いプラスティックの所に使ってます。
黒が際立って綺麗になります。
原液で使うと長持ちする気がしてます。

2024-10-23
用途: 自家用車やバイクのメンテナンス
個人教育・研究機関

車やバイクの水洗い後、シリコン部分に薄く塗りつけると新車にもどったようになります。オイルですから塗りつけすぎると滑りやすくなるため、足下回りは注意が必要です。容量の半分ほど使いましたが、もう手放すことができなくなりました。これは素晴らしい商品です。今回は換え置きにと思い、再注文しました。

1が参考にしています
2024-12-17
用途: 車の樹脂部分
運輸・通信業

少し硬めの為に温かい時期を好むと思いますがその分しっかりと樹脂部に残ります。仕上がりもとてもきれいです。

対象商品 : 02335085
2024-06-06
用途: バイクの黒い樹脂部分の白ボケ対策に塗布
日工株式会社

今までは、スプレータイプを使っていたのですが流れ落ちるのが早いので今回は缶タイプを購入しました。少量で深い色に仕上がるのでいい感じに成っています。どの程度の期間現状を維持出来るか観察します。

1が参考にしています
対象商品 : 02335076
2024-05-24
用途: 艶出し。
サービス業

安定のシリコンであります。
100が一番安定しています。

1が参考にしています
対象商品 : 02335085
2023-11-20
用途: 車内 バンパーなど
サービス業

はじめて、ひと塗りで真っ黒が甦りました。今までどれだけの薬剤を試したか
これに早く出会いたかった。

4が参考にしています
対象商品 : 02335094
2023-06-24
用途: 無塗装樹脂部品のメンテナンス
金融・保険業

ベタつきも少なくしっかりと浸透してくれます
愛車の樹脂部品が日焼けや経年劣化で白くなって困ってる方必須です

6が参考にしています
対象商品 : 37152245
2023-09-18
用途: ハーバリウム
信州鍼灸整骨院医療・福祉・介護関連業

いろんな物を、シリコーンオイルと一緒に瓶の中に入れて試してみたいです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする