日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の ラインテープ
ガードテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
37152613
品番
148071
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
表面にポリエステル加工を施しているので、摩耗に強くなっています。
用途
屋内用。
室内床の区域表示。
案内路表示、危険表示。
色
ホワイト
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
粘着剤
アクリル系
粘着力
19.1N/25mm、7.64N/10mm
使用場所
屋内
トラスコ品番
363-1940
質量(g)
500
主な用途
表示・安全用
粘着力(N/10mm)
7.64
引張強度(N/10mm)
147
粘着力(N/25mm)
19.1
剥離紙
あり
特性
耐摩耗性
日本緑十字社品番
148071
注意
※切断にはカッターが必要
商品説明動画
ガードテープ
参考になった