曜日別特売
WU-9002R NEWラックワイプ 仕上拭き用詰替え 旭化成 37152796

NEWラックワイプ 仕上拭き用詰替え

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(300枚)注文コード37152796品番WU-9002R
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

●拭き取り性能に優れたオレフィン系極細繊維不織布に洗浄液を含浸させたウェットワイパーです。
●非常に丈夫な不織布を使用し、破れ・裂けが少なく経済的です。
●無水の変性エタノールをあらかじめ含浸していますので、作業性がアップします。
●界面活性剤・油分・水分を含まないので乾燥が早く、拭き残りがありません。

用途
●工場ライン・出荷検査時のガラス・金属の手拭き工程。
●機械・OA機器などのメンテナンス・整備。
●事務所・作業場・倉庫などの簡易清掃。
シートサイズ(mm)200×260質量(g/枚)8材質オレフィン系極細繊維不織布トラスコ品番321-5270種別詰替え質量(kg)2.4生地の種類ウェットワイパー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37152796
2018-12-18
用途: 仕上げの拭き取り
有限会社ナイス加工

ステンレス商品の仕上げに使っています。
後も残らずきれいに吹き上げられます。
詰め替えもリピしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする