旭化成
旭化成の ウエス
旭化成の 工業用ウェットワイパー
NEWラックワイプ 油汚れ用バケツタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(300枚)
注文コード
37152805
品番
HD-9001B
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
拭き取り性能に優れたオレフィン極細繊維不織布に洗浄液を含浸させたウェットワイパーです。
非常に丈夫な不織布を使用しています。
色
ホワイト
用途
自動車のエンジン廻りのメンテナンス・整備。
トラスコ品番
321-5105
質量(kg)
2.93
シートサイズ(mm)
200×260
質量(g/枚)
9.77
生地の種類
ウェットワイパー