日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの ウエス
日本製紙クレシアの ウエス用ディスペンサー・スタンド
4つ折りタイプ専用 ディスペンサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
37152893
品番
04432
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タオルタイプ・4つ折りタイプの専用スチールボックスです。
左側はキムタオル、右側はワイプオールのデザインが描かれています。
色
ブルー
用途
タオルウエス用ディスペンサー。
トラスコ品番
295-1509
材質
スチール
質量(g)
730
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
197×180×170
注意
※紙タオルは付属しておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37152893
04432
48696253
04434
4つ折りタイプ専用 ディスペンサー
日本製紙クレシア
1ケース
¥
3,198
税込
¥
3,518
品番が変更になりました