61540 クレシア キムタオル ジャンボロール 1000 日本製紙クレシア 37152927 61540 クレシア キムタオル ジャンボロール 1000 日本製紙クレシア 37152927

クレシア キムタオル ジャンボロール 1000

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(1000カット×1ロール) 注文コード37152927 品番61540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

多量な水や油の拭き取りに適した紙ウエス
毛羽立ちが少ない
シートサイズが均一で無駄なく使用可能
蛍光染料不使用なので安心
ミシン目付きなので、用途に応じて必要なサイズにカットして使用可能

用途
機械・部品・工具などに付着した油汚れの拭き取り
インク・塗料・薬液などの拭き取り
ブラウン 仕様4枚重ね トラスコ品番355-6158 幅(mm)380 質量(kg)8.59 長さ(m)305 シリーズキムタオル シートサイズ(mm)380×305 外径370mm アズワン品番6-6685-06 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37152927 61540 64725205 61541 クレシア キムタオル ジャンボロール 1000 日本製紙クレシア クレシア キムタオル ジャンボロール 1000 日本製紙クレシア 1ロール(1000カット) 9,498 税込10,448 品番と販売単位の表現に少し変更あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37152927
2022-05-26
用途:
塗料の拭き取りや油の除去に
有限会社森谷自動車工場 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ミシン目が入っているのでとても使いやすいです。価格も手ごろでとても助かります。主に油汚れの拭き取り等に使いますが、重宝しています。

対象商品:
37152927
2022-02-03
用途:
塗装作業時、オイル交換時、その他
境自動車 様

塗装時ふき取りやオイル交換時のふき取りに使っていますが、吸収力もあり、一シートの厚み大きさが丁度いいです。

対象商品:
37152927
2018-04-06
用途:
レストラン厨房 油汚れの清掃
株式会社鈴和観光 様

もう何回か利用させて頂いてます。
非常に使い勝手のよいタオルです。

対象商品:
37152927
2017-08-30
用途:
清掃時

やはりキムタオルは昔から良い商品です。
毛羽立ちも少なく、脱脂〜清掃まで何にでもという感じですね。

対象商品:
37152927
2013-06-13
用途:
自動車整備作業
有限会社棚頭整備工場 様

1シートの大きさが大きめで水や油に強く使いやすいです。

対象商品:
37152927
2013-02-02
用途:
オイルや汚れのふき取り
タイヤガーデン渡辺 様

思ったより生地がしなやかで、オイル等の吸収もよいので大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする