スコッチブライトセルロースクロス(P、B)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 注文コード37153076 品番CCL-PB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

セルロース(天然植物せんい素)を使用のふき取り用クロスです。水ハネ、液ダレをキッチリふき取り、自重の10倍の水分を吸収します。使用後の乾燥も早いクロスです。

ピンク、ブルー シートサイズ(mm)180×200×6 質量(g/枚)31.5 材質セルロース 用途ふき取り作業。 トラスコ品番354-4036 質量(g)50 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

スコッチ・ブライト(TM) セルロースクロス吸水力実証テスト
スコッチ・ブライト(TM) セルロースクロス
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-07-14
用途:
水を使う作業
教育・研究機関

さすがスコッチの製品で、抜群の吸収力に満足しております。

対象商品:
37153076
2021-12-15
用途:
流れてくる製品の水分取り
製造業

さすがスリーエムだけあって、吸水力や摩耗しにくいクオリティを有した良い商品と思います。

対象商品:
37153076
2021-09-23
用途:
ネルの水分除去
自家焙煎フォルニトゥータ 様 (飲食業)

ネルフィルターの水分除去に使用しています。
吸水速乾で、使用後は煮沸消毒可能なので繰り返し使えます。

対象商品:
37153076
2021-05-11
用途:
台ふきんとして
製造業

もみ洗いで、すぐに汚れが落ちて、乾きも早いので衛生的。

対象商品:
37153076
2017-10-22
用途:
ダイニングの台拭き

色違いの2枚セットなので、用途別に色分けできるのでいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする