※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エリエールソフトワイパーS200

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(200枚×72パック) 注文コード 37153085 品番 703128
参考基準価格(税別)¥15,840 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

凸凹の面や細やかな拭き取りがしやすく、ケバや紙粉を残しません。

用途
精密機械に付着した水滴や検査薬、微細な汚れの拭き取り。
研究用測定器、ガラス器具の拭き取り。
ホワイト シートサイズ(mm)195×125 仕様ポップアップタイプ 材質パルプ トラスコ品番342-8231 質量(kg)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16418587
2024-04-26
用途:
機械の掃除
国立大学法人鹿児島大学 様 (教育・研究機関)

糸屑が少ないので綺麗に拭くことができる。吸水性も良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする