エリエールプロワイプ コットンRクロス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚×30パック) 注文コード 37153137 品番 623221
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

天然コットンの柔らかさとレーヨンの強度があります。
細かいホコリや汚れをしっかり拭き取れます。
指紋や皮脂をきれいに拭き取れます。

用途
クリーンルーム内の製品の仕上げ拭き、機械・用具の拭き取り。
精密機械工場・研究室備品の拭き取り。
シートサイズ(mm)250×250(4つ折り) トラスコ品番335-2901 質量(kg)6.4 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※クリーンパックではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:377

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37153146
2017-01-17
用途:
調剤薬局の分包機のカセットの清掃
医療・福祉・介護関連業

以前はコットンRクロスM100を称していたのですが、今回S100に替えてみたのですが特に問題なく散剤、粒剤などの微粒子もきれいにふき取れコストもリーズナブルで満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする