曜日別特売
703145 エリエールプロワイプ ソフトタオルホワイト エリエール 37153182

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エリエールプロワイプ ソフトタオルホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1ケース(50枚×18パック)
内容量1ケース(50枚×18パック)注文コード37153182品番703145
参考基準価格(税別)¥10,980販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

白色度が高く、拭き取った水、溶剤の色の確認に便利です。
強度が強く、吸水性が良く独自の大型ピンエンボスで汚れをかき取ります。
布と変わらない使い心地としっかり拭き取れる4枚重ねの紙ワイプです。

用途食品工場、一般工場における比較的大まかな汚れの拭き取り。ホワイト材質パルプ100%質量(kg)9.9シートサイズ(mm)405×315(ポリパック)トラスコ品番327-5566
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする