クレシア オイル吸着マット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード37153654 品番60900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,200

水を吸わずに大量の油をすばやく吸収します。
油を吸い取った後も強度を保ちます。
焼却時に素材から有毒ガスを発生しません。

種別オイル専用 用途オイル用。 仕様シートタイプ トラスコ品番423-3778 材質ポリプロピレン(PP)100%不織布 厚さ(mm)2 質量(kg)6 寸法(縦×横)(mm)400×500 吸油量(L/枚)0.5 吸収量(L/箱)50 アズワン品番1-6242-01 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37153654 60900 17317575 60901 クレシア オイル吸着マット 日本製紙クレシア クレシア オイル吸着マット 日本製紙クレシア 1ケース(100枚) 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37153654
2017-05-24
用途:
ボーリングマシン設置時
建設業・工事業

もう少し厚みがあれば、2枚重ねて使わなくて済むかと思う。

対象商品:
37153654
2015-12-14
用途:
汚れ拭き取り
製造業

もう少しコスト抑えていただきたく思います。商品はいいので。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする