KD-GA-X 活力炭粒状(大粒) ユー・イー・エス 37154187

活力炭粒状(大粒)

(1件のレビュー)
当日出荷車上渡し当日出荷とは
内容量1箱(5kg×4袋)注文コード37154187品番KD-GA-X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

『活力炭R』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高温賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。ニオイや有害物資の除去など、排水や排気の浄化分野で優れた機能を発揮します。
微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。

用途
脱臭。
排ガス対策。
放流基準に達しない排水処理。
使用場所トイレ仕様大粒タイプトラスコ品番337-9027質量(kg)20.5メッシュ4×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37154187
2022-08-28
用途: 油煙の脱臭
教育・研究機関

油煙の脱臭に使用していました.油煙は匂いが強く,当方の目的のためには十分には達成できませんでしたが,粒状ですので扱いやすいと思います.使途が違っていたためと思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする