3M クリーナーねんど

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200g) 注文コード37154196 品番38070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

塗装面の付着物を除去することにより、ポリマーワックス処理後の鮮映性を高めます。
固形タイプです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途塗装面に付着した鉄粉等の付着物の除去。 トラスコ品番282-5902 質量(g)200 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応
注意
※当該製品は、プロ仕様のため、一般の方の使用はおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:518

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37154196
2022-12-09
用途:
安定して使いやすい
チョッパー洗車.com 様

他メーカーに比べてとてもタフ。冷えているととても固いが温めてつかうもの。これはおすすめ。

1人が参考にしています
対象商品:
37154196
2020-06-11
用途:
車の鉄粉除去

この柔らかさは最高です。いろいろなブランド買いましたが、ここまで柔らかい商品は無かったです。粘土が切れずにコネコネできるのが最高です。量も多いです。次回もこれを買います。

2人が参考にしています
対象商品:
37154196
2017-11-19
用途:
洗車
有限会社中原電器商会 様

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

1人が参考にしています
対象商品:
37154196
2017-11-22
用途:
磨き施工の前処理に
株式会社テクニカルサービススマイル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他の商品も使ったことがありますが、この粘土がいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
37154196
2015-04-29
用途:
長期在庫車・展示車両の鉄粉除去
株式会社C-TEC 様

使用感・性能については満足です。
使い捨てのことを考えると、1パックのサイズをもう半分にしてもらいたいです。

対象商品:
37154196
2018-08-30
用途:
鉄粉や霧状に飛散したペイントの除去等
製造業

車体に触って鉄粉やペイントのザラザラ感があると、その日に高圧洗車を行い、水が付着している時に粘土で軽く拭くと大半が消える。粘土の同じ面は傷の原因になるので替えて使用する。鉄粉やペイントが残った場合、手触りで確認しながら、再度軽く拭く。虫の死骸や排ガスの黒点も取れる。

対象商品:
37154196
2015-05-01
用途:
鉄粉除去

さすが3M製品、少し高いけど品質は良いです。

対象商品:
37154196
2015-01-17
用途:
コーティング前の下処理

安い物より耐久性が高いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする