PC-100 保冷剤(棒状容器タイプ) イノアック 37154302

保冷剤(棒状容器タイプ)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード37154302品番PC-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

繰り返し使用可能で経済的です。
形状変化が少なく、無駄な保冷スペースをとりません。
耐久性に優れた容器タイプです。

用途
生鮮食品の宅配。
牛乳、乳製品の宅配。
繰り返し搬送される配送、医薬品の配送など。
材質(容器)ポリエチレン内容水、ゲル剤(CMC)、保存剤、着色剤、融点降下剤厚さ(mm)26寸法(縦×横)(mm)200×26トラスコ品番215-4790質量(g)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-28
用途: 釣りの保冷
製造業

発泡スチロールクーラーの対角にギリギリに入りましたが、もう少し短くて楕円のような形であったらと思ったりしました、保冷はできています。
 ・クーラーボックス TiC-63IV
 ・保冷剤 40736484 (これだけだと不安だったので)
 スパーカブリヤボックスに入る物を検討 イカ釣りに利用できました。

対象商品 : 37154293
2023-07-27
用途: 水冷服に太さ的にぴったりです
農・林・水産業

ほぼペットボトルと同じ太さなので、高さが5cmほど高いことを除けば凍ったペットボトルを使用する水冷服用の冷却材にぴったりのサイズです。
一応若干背が高いので、入るかどうかはモノによるので試してみないと分からないですが。

5が参考にしています
対象商品 : 37154302
2017-08-01
用途: 買い物時に使用

買い物時にクーラーボックスの隙間に入ってスペースを取らず良い、長さがもう少し短いと良いかな

1が参考にしています
対象商品 : 37154284
2015-07-26
用途: 工事現場

棒状の商品が手に入り良かったです。少し扁平形状のものがあればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする