3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 液体吸収材・処理剤
3M(スリーエム)の シートタイプ吸収材
水・油とりマット(シートタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37154433
品番
N/OIL BLU 900X600
参考基準価格(税別)
¥4,310
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
1m
2
当たり4Lもの油と水を吸収します。
セミディスポタイプ(2〜3ヵ月使い捨てタイプ)です。
吸収量(L/枚)
2.1
色
ブルー
幅(mm)
900
厚さ(mm)
5.5
質量(kg)
0.6
用途
オイル・水用。
仕様
シートタイプ
トラスコ品番
296-5780
種別
オイル/水用
長さ(m)
0.6
アズワン品番
7-5633-01
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ専門業者に相談の上、処分してください。