415ER-R65 ゴムキャスターEシリーズ ハンマーキャスター 37155237

ゴムキャスターEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37155237 品番415ER-R65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

RoHS適合品です。

仕様プレート式、固定式(ストッパー付) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 車輪径D(Φmm)65 取付高H(mm)82 車輪幅(mm)21 取付穴径P(Φmm)6.5 ストッパー回転ストッパー付 取付座A×B(mm)70×42 取付寸法X×Y(mm)56×28 質量(g)234 トラスコ品番319-6020 取付座(mm)70×42 取付ピッチ(mm)56×28 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37155237 415ER-R65 06391865 415ER-R65 415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付 ハンマーキャスター 415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付 ハンマーキャスター 1個 749 税込824 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする