ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
ゴムキャスターEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37155246
品番
415ER-R85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS適合品です。
仕様
プレート式、固定式(ストッパー付)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪径D(Φmm)
85
取付高H(mm)
103
車輪幅(mm)
27
取付穴径P(Φmm)
8.8
ストッパー
回転ストッパー付
取付座A×B(mm)
100×58
取付寸法X×Y(mm)
82×40
質量(g)
507
トラスコ品番
319-6046
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37155246
415ER-R85
35690864
415ER-R85
415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付
ハンマーキャスター
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました