仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪鉄板ホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪径D(Φmm)150
取付高H(mm)199
車輪幅(mm)40
取付穴径P(Φmm)11
ストッパー回転ストッパー付
取付座A×B(mm)140×94
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×50)
質量(kg)1.85
トラスコ品番309-2666
取付座(mm)140×94
取付ピッチ(mm)140×94
車輪タイプ単輪