仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪鉄板ホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪径D(Φmm)125
取付高H(mm)174
車輪幅(mm)38
取付穴径P(Φmm)11
ストッパー回転ストッパー付
取付座A×B(mm)110×110
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)
質量(kg)1.92
トラスコ品番303-0091
取付座(mm)110×110
取付ピッチ(mm)110×110
車輪タイプ単輪