仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式(ダブルストッパー付)、旋回部と車輪を同時にロックします
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪鉄板ホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪径D(Φmm)100
取付高H(mm)140
車輪幅(mm)32
取付穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
取付座A×B(mm)100×100
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)70×70(80×80)
質量(kg)1.34
トラスコ品番309-2542
取付座(mm)100×100
取付ピッチ(mm)100×100
車輪タイプ単輪