仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式(ダブルストッパー付)、旋回部と車輪を同時にロックします
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪鉄板ホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪径D(Φmm)125
取付高H(mm)174
車輪幅(mm)38
取付穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
取付座A×B(mm)110×110
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)
質量(kg)2.07
トラスコ品番309-2551
取付座(mm)110×110
取付ピッチ(mm)110×110
車輪タイプ単輪