413J-RBB150 大型ゴムキャスターJシリーズ ハンマーキャスター 37155422

大型ゴムキャスターJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37155422 品番413J-RBB150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

主軸ピンがなく、軽快な動作をするキャスターです。

仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式(ダブルストッパー付)、旋回部と車輪を同時にロックします キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪鉄板ホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪径D(Φmm)150 取付高H(mm)199 車輪幅(mm)40 取付穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 取付座A×B(mm)120×120 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×90(100×100) 質量(kg)2.42 トラスコ品番309-2569 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)120×120 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37155422 413J-RBB150 35690006 413J-RBB150 413J・自在車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター 413J・自在車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター 1個 4,598 税込5,058 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする