ゴム車輪

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37155623 品番 W-130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。

車輪径(Φmm)130 トラスコ品番137-3153 軸径(Φmm)20 質量(kg)0.77 リム幅(mm)42 仕様コマーシャルベアリング入 適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用 材質(車輪)ゴムSBR ボス幅(mm)52 許容荷重(N)1760 材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-21
用途:
道路工事時
建設業・工事業

道路カッターの前後のタイヤが消耗したためこの商品を購入しました。取替え簡単でとても良い商品です。

対象商品:
37155641
2024-01-20
用途:
クレーンの台車
リトルボート販売 様

軽くで強靭、ベアリング入りで軽く動くのが良い。値段もお手頃

対象商品:
37155614
2023-05-19
用途:
台車のタイヤ交換
有限会社高島技研 様 (製造業)

台車のメーカーがなくなってしまったため寸法で追って交換してみました。
問題なく使えています。

対象商品:
37155623
2019-12-19
用途:
台車のタイヤ用
サービス業

このサイズで12ミリ用のシヤフトが入るのがあるとよかったのですが

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
37155675
2017-10-27
用途:
発電機のタイヤ
建設業・工事業

発電機に付けてみました。
サイズはぴったりで、申し分ないです。
転がりも軽く動きます。

2人が参考にしています
対象商品:
37155675
2017-02-12
用途:
台車の車輪の換えに使用
製造業

この車輪は音も静かで熱にも強く台車が押しやすいです。2年前に材料屋から、在庫がなくなると連絡を受け買い占めましたが、それもなくなり困っていました。近くのホームセンターも探しましたがありませんでした。モノタロウさんで見つけましたが、合うか心配で8個だけ購入しました。翌日には届き大変助かりました。これからは心配せず注文できます。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
37155623
2017-03-30
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社東海環境リサイクル 様 (建設業・工事業)

安く購入できた。
迅速に対応いただき、修理が早くできた。

対象商品:
37155675
2017-01-21
用途:
市販のキャリアカートの車輪のリブが破損したので代用として購入しました。非常によく工具箱を積載して軽く移動でき助かりました。
農・林・水産業

改善点としてはゴムのリブへの溶着部の仕上げをきれいにすれば商品価値、品質が向上すると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする