スケルトンキャスター(固定車)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)50 注文コード37155754 品番GR-50PC-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は車輪径など9種類から選べます 他の種類を見る

環境に配慮した三価ユニクロを使用しています。
始動抵抗が軽く、使いやすいキャスターです。
床面を汚しにくいポリカーボネート製キャスターです。
車輪カラーバリエーションを用途に応じて使い分けることができます。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)38 取付座(mm)58×40 取付ピッチ(mm)45×25 取付高(mm)65 材質(車輪)ポリカーボネート車 仕様プレート式、固定車 トラスコ品番356-1062 透明 質量(g)95 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)45×25 取付座A×B(mm)58×40 ストッパーなし 取付高H(mm)65 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする