※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUNJB-125-POTH SUNJB ステンレスキャスター 自在車ストッパー付(ウレタン車) SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 37155964 SUNJB-125-POTH SUNJB ステンレスキャスター 自在車ストッパー付(ウレタン車) SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 37155964

SUNJB ステンレスキャスター 自在車ストッパー付(ウレタン車)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 注文コード37155964 品番SUNJB-125-POTH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は車輪径など4種類から選べます 他の種類を見る

芯金・旋回部・ベアリングにはステンレス304を使用しています。
自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングを使用しています。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)2050 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)75×75〜80×80 取付高(mm)165 材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、自在式(ストッパー付) トラスコ品番353-5380 軸径(Φmm)12 形状自在車S 質量(kg)1.3 リム幅(mm)35 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11 偏心(mm)35 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37155955
2017-01-20
用途:
浴室用台車
電気・ガス・熱供給・水道業

商品を理解しての購入なので品質値段共に大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする