ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
ゴムキャスターEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37156174
品番
415ER-R40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS適合品です。
仕様
プレート式、固定式(ストッパー付)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪径D(Φmm)
40
取付高H(mm)
58
車輪幅(mm)
17
取付穴径P(Φmm)
5.5
ストッパー
回転ストッパー付
取付座A×B(mm)
51×31
取付寸法X×Y(mm)
40×20
質量(g)
99
トラスコ品番
320-1627
取付座(mm)
51×31
取付ピッチ(mm)
40×20
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード