G-65N プレート式ナイロンキャスター ユーエイキャスター 37157303

プレート式ナイロンキャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37157303 品番G-65N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥485
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

環境に配慮した三価ユニクロを使用しています。

仕様プレート式、自在式 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪ナイロン車 車輪径D(Φmm)65 取付高H(mm)80 車輪幅(mm)25 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 許容荷重(daN)55 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)70×58 取付寸法X×Y(mm)55×42 偏芯E(mm)21 旋回半径R(mm)54 質量(g)180 トラスコ品番342-2321 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37157303 G-65N 02455932 G-65N G型 自在車(ナイロン車輪・シングルベアリング) ユーエイキャスター G型 自在車(ナイロン車輪・シングルベアリング) ユーエイキャスター 1個 469 税込516 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする