ワコーパレット
ワコーパレットの キャスター
ワコーパレットの ねじ込み式キャスター
ワコーパレットの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスターエアーキャスター(ゴム車輪)自在 SP付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37157705
品番
ALT-50-RHS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
軽く動き疲労が軽減できます。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
50
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
35
取付高(mm)
82
材質(車輪)
ハードゴム車
仕様
ねじ込み式、自在式(ストッパー付)
トラスコ品番
328-2601
質量(g)
275
車輪幅(mm)
28
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
35
偏芯E(mm)
27
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪