ワコーパレット
ワコーパレットの キャスター
ワコーパレットの ねじ込み式キャスター
ワコーパレットの ストッパーなしねじ込み式キャスター
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37157714
品番
ALT-65-N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
軽く動き疲労が軽減できます。
弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
70
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
35
取付高(mm)
89
材質(車輪)
ナイロン車
仕様
ねじ込み式、自在式
トラスコ品番
328-2376
質量(g)
190
車輪幅(mm)
25
ストッパー
なし
軸長L(mm)
35
偏芯E(mm)
27
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪