ワコーパレット
ワコーパレットの キャスター
ワコーパレットの ねじ込み式キャスター
ワコーパレットの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスターエアーキャスター(ゴム車輪)自在 SP付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M12×1.75
車輪径(Φmm)
65
注文コード
37157741
品番
ALT-65-RHS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ径・車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
軽く動き疲労が軽減できます。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
50
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
35
取付高(mm)
89
仕様
ねじ込み式、自在式(ストッパー付)
トラスコ品番
328-2619
質量(g)
320
車輪幅(mm)
25
車輪
ハードゴム車
軸長L(mm)
35
偏芯E(mm)
27
ロック
回転ストッパー付
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪