※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NJK-130W プレス製ゴムキャスター(自在・固定切替式) SISIKU(シシク) 37159211 NJK-130W プレス製ゴムキャスター(自在・固定切替式) SISIKU(シシク) 37159211 NJK-130W プレス製ゴムキャスター(自在・固定切替式) SISIKU(シシク) 37159211

プレス製ゴムキャスター(自在・固定切替式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37159211 品番 NJK-130W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ワンタッチペダルで自在⇔固定に切り替えが簡単です。
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号)
自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングです。

車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)1760 取付座(mm)112×112 取付ピッチ(mm)75×75〜90×90 取付高(mm)188 材質(車輪)ゴム(SBR) 仕様コマーシャルボールベアリング入、プレート式、自在式 トラスコ品番353-5746 軸径(Φmm)20 質量(kg)2.1 リム幅(mm)42 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11X21.5 偏心(mm)41 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする