P-50T M12×22 双輪キャスター    ねじ込み式 ユーエイキャスター 37159604

双輪キャスター ねじ込み式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37159604 品番P-50T M12×22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

中荷重用に設計した双輪キャスターです。
屋内用ディスプレイ用品に最適です。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)60 ねじ径M12 軸長(mm)22 取付高(mm)57.5 仕様ねじ込み式タイプ、自在車 トラスコ品番277-8963 質量(g)125 車輪幅(mm)49 対辺(mm)17 ピッチ/山(mm)1.75 車輪ナイロン ストッパーなし 偏芯E(mm)17 旋回半径R(mm)46 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37159604 P-50T M12×22 02540325 P-50T Pシリーズ双輪・ねじ込み式 ユーエイキャスター Pシリーズ双輪・ねじ込み式 ユーエイキャスター 1個 479 税込527 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする