ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
双輪キャスター ねじ込み式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37159613
品番
P-50TS M12×22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
中荷重用に設計した双輪キャスターです。
屋内用ディスプレイ用品に最適です。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
60
ねじ径
M12
軸長(mm)
22
取付高(mm)
57.5
仕様
ねじ込み式タイプ、自在車(ストッパー付)
トラスコ品番
277-9081
荷重種別
中荷重
質量(g)
130
車輪幅(mm)
49
対辺(mm)
17
ピッチ/山(mm)
1.75
車輪
ナイロン
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
17
旋回半径R(mm)
48
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37159613
P-50TS M12×22
02540334
P-50TS
Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター
1個
¥
549
税込
¥
604
注文コードが変更になりました