ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
双輪キャスター ねじ込み式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37159631
品番
P-60TS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
中荷重用に設計した双輪キャスターです。
屋内用ディスプレイ用品に最適です。
車輪径(Φmm)
60
許容荷重(daN)
100
ねじ径
M12
軸長(mm)
22
取付高(mm)
73
仕様
ねじ込み式タイプ、自在車(ストッパー付)
トラスコ品番
277-9102
質量(g)
175
車輪幅(mm)
55
対辺(mm)
17
ピッチ/山(mm)
1.75
車輪
ナイロン
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
17
旋回半径R(mm)
67
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪