※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LAMP400シリーズ重量用キャスター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37159656 品番SUG-31-405B-PSE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。
旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。
旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。
旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。
車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。
4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。
牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。

車輪径(Φmm)127 取付座(mm)101.6×114.3 取付ピッチ(mm)76.2×76.2 取付高(mm)169.8 材質(車輪)ソリッド・エラストマー 材質(本体) トラスコ品番305-3504 質量(kg)2.5 質量(g)2500 車輪幅(mm)51.6 寸法H1(mm)106.4 取付け方法プレート 偏心E(mm)44.5 プレート長さ(mm)114.3 プレート幅(mm)101.6 付加機能ブレーキ付 取付穴径P(mm)10.3×19.6 耐荷重(N)4410 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪 取付穴ピッチL1(mm)84.15 取付穴ピッチW1(mm)71.45
注意
ブレーキと旋回ロックを同じキャスターに取り付けることはできません。
ブレーキ付キャスターを旋回させる際、取付ねじにブレーキパッドが接触する場合がありますが、機能上支障をきたすことはありません。
ウレタンは性質上車輪が変色する場合がありますが、性能に影響はありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37159656 SUG-31-405B-PSE 37909112 SUG-31-405B-PSE 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 1個 29,980 税込32,978 重複の為

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37159656
2020-04-24
用途:
大型扉の下部に セット
建設業・工事業

設置後作業の為開閉して確認した充分に機能を果たしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする