※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LAMP400シリーズ重量用キャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37159674 品番SUG-31-405R-PD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。
車軸にグリースを封入しています。
車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。
牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。

車輪径(Φmm)127 取付座(mm)101.6×114.3 取付ピッチ(mm)76.2×76.2 取付高(mm)169.8 材質(車輪)特殊クロロプレンゴム 材質(本体) トラスコ品番305-3539 質量(kg)1.9 質量(g)1900 車輪幅(mm)51.6 ストッパーなし 寸法H1(mm)106.4 取付け方法プレート プレート長さ(mm)114.3 プレート幅(mm)101.6 取付穴径P(mm)10.3×19.6 耐荷重(N)2450 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪 取付穴ピッチL1(mm)84.15 取付穴ピッチW1(mm)71.45
注意
ウレタンは性質上車輪が変色する場合がありますが、性能に影響はありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37159674 SUG-31-405R-PD 37909575 SUG-31-405R-PD 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 1個 24,980 税込27,478 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする