※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重荷重用キャスター ソリッドエラストマー車輪 自在式

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37159726 品番 SUG-31-406-PSE
参考基準価格(税別)¥33,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。
旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。
旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。
旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。
車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。
4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。
牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。

車輪径(Φmm)152.4 取付座(mm)101.6×114.3 取付ピッチ(mm)76.2×76.2 取付高(mm)195.3 材質(車輪)ソリッド・エラストマー 材質(本体) トラスコ品番305-3580 形状自在車 荷重種別重荷重 材質/仕上光沢クロメート処理 質量(kg)2.6 質量(g)2600 車輪幅(mm)51.6 旋回半径(mm)118 ストッパーなし 寸法H1(mm)119.1 材質(プレート) 取付け方法プレート 偏心E(mm)41.3 プレート長さ(mm)114.3 プレート幅(mm)101.6 付加機能ブレーキなし 取付穴径P(mm)10.3×19.6 推奨ねじM8ボルト 耐荷重N(kgf)(450) 耐荷重(N)4410 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪 取付穴ピッチL1(mm)84.15 取付穴ピッチW1(mm)71.45 色(車輪)グレー
注意
ブレーキと旋回ロックを同じキャスターに取り付けることはできません。
ブレーキ付キャスターを旋回させる際、取付ねじにブレーキパッドが接触する場合がありますが、機能上支障をきたすことはありません。
ウレタンは性質上車輪が変色する場合がありますが、性能に影響はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする