SUNEAST(サンイースト)
SUNEAST(サンイースト)の 記録メディア・メモリー
SUNEAST(サンイースト)の マイクロSDカード
SUNEAST(サンイースト)の マイクロSDXC
microSDXC
(1件のレビュー)
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37159868
品番
SUNEAST microSDXC SE-MCSD064GS1 64GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
11 x15 x 1
質量(g)
3
種類
マイクロSDXCメモリーカード
メモリー容量
64GB
動作温度
0℃ 〜 70℃
保管温度(℃)
-40〜85
対応ファイル
FAT32
読込速度
(最大)95MB
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I
注意
※実際のパフォーマンスはご利用の環境によって異なることがあります。