※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重荷重用キャスター MCナイロン車輪 固定式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37160663 品番 RRKH100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)460 取付座(mm)139×88 取付ピッチ(mm)103×52 取付高(mm)144 材質(車輪)MCナイロン 仕様プレート式、固定式 トラスコ品番327-7712 荷重種別重荷重 質量(kg)1.4 車輪幅(mm)45 ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする