※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 固定車キャスター
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 固定式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37160715
品番
RRKH65
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
300
取付座(mm)
124×80
取付ピッチ(mm)
91×47
取付高(mm)
92
材質(車輪)
MCナイロン
仕様
プレート式、固定式
トラスコ品番
327-7763
荷重種別
重荷重
質量(kg)
0.7
車輪幅(mm)
38
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
10.5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪