画像準備中

重荷重用リボキャスター(ウレタン車輪・超耐久性タイプ)固定式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37161284 品番TFH8ATR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ベース板は特殊鋼の鋳造品を精密加工しており、鋳造品の約5倍の強度を保ちます。
スラストベース構造により荷重分布が良く、ガタや緩みが少ないため静音性・耐衝撃性にも優れています。
アルミ芯使用で、耐食性能が高い商品です。

車輪径(Φmm)200 取付座(mm)150×90 取付ピッチ(mm)120×60 取付高(mm)252 用途手押台車用 仕様プレート式、固定式 トラスコ品番215-2169 質量(kg)4.8 車輪幅(mm)44 取付穴径P(mm)14 ロックなし 特性静音、耐食性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37161284 TFH8ATR 09679187 ATF 200 リボキャスター(重荷重用) 固定車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) リボキャスター(重荷重用) 固定車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 1個 16,880 税込18,568 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする